{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. zakres stosowania | 0 mm | |
| Maks. zakres stosowania | 1 016 mm | |
| Odczyt | 0,001 cal | |
| Rodzaj produktu | wysokościomierz | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 1 016 mm | |
| Jednostka odczytu | cal | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Z czujnikiem zegarowym | tak | |
| Granica błędu | 0,07 mm | |
| Odchyłka prostokątności (czołowa) ± | 70 µm | |
| Materiał końcówki pomiarowej | z węglików spiekanych | |
| Właściwości | z precyzyjną regulacją | |
| Wysokość całkowita | 1 016 mm | |
| Masa | 15 kg |
| Numer artykułu | 514-109 | |
| EAN / GTIN | 4946368096308 | |
| Numer producenta | 514-109 | |
| Numer L | L40010 12453 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |