{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anwendungsbereich min. | 0 mm | |
| Anwendungsbereich max. | 1.016 mm | |
| Ablesung | 0,001 Zoll | |
| Produktart | Höhenmessgerät | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 1.016 mm | |
| Einheit Ablesung | Zoll | |
| Messtechnik | analog | |
| mit Messuhr | ja | |
| Fehlergrenze | 0,07 mm | |
| Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) ± | 70 µm | |
| Material Messspitze | Hartmetall | |
| Eigenschaften | mit Feineinstellung | |
| Höhe gesamt | 1.016 mm | |
| Gewicht | 15 kg |
| Artikelnummer | 514-109 | |
| EAN / GTIN | 4946368096308 | |
| Herstellernummer | 514-109 | |
| L-Nummer | L40010 12453 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |