Pilniki półokrągłe,, nacięcie nr 2, równiaki, długość bez trzonu: 150mm

Nr art.: 513200 150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 004 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opis formy Zakończenie półtępe; półokrągły
Rodzaj nacięcia Nacięcie podwójne
Niemiecka klasa nacięcia 2
Stopień rozdrobnienia średni
Okładzina obustronne
Rodzaj produktu Pilnik warsztatowy
Szerokość 16 mm
Wysokość 5 mm
Długość bez trzonu 150 mm
Norma DIN 7261
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 513200 150
EAN / GTIN 4009215017595
Numer producenta 31521520
Producent/osoba odpowiedzialna Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę.
Pilniki niebaryłkowate posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika.
Nacinane spiralnie, zakończenie półtępe.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:

DIN 7261, kształt E

Wskazówka:

Wersja pilnika z uchwytem dostępna pod nr 513201.