Lima mezzotonda 150 mm

Codice art.: 513200 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
319 pezzi in magazzino
  • Forma: E
  • Descrizione della forma: mezzotonda
  • Norma: DIN 7261

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Taglio 2
Tipo di taglio Mezzodolce
Forma E
Descrizione della forma mezzotonda
Superfici della lima scolpito su tutti i lati
Sezione trasversale 16×5 mm
Lunghezza senza codolo 150 mm
Inclusa impugnatura per lime no
Norma DIN 7261
Tipo di prodotto Lima da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 513200 150
EAN / GTIN 4009215017595
Codice del produttore 31521520

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime non bombate hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.
Con taglio orbitale; estremità semi-tronca.

Uso:

Lima di qualità per l’impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

Norma:

DIN 7261 Forma E

Nota:

Varianti di lime con impugnatura disponibili al n. art. 513201.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi