Pilă semirotundă, Dantură 2 (semifină), Lungime fără coadă: 150mm

Cod articol.: 513200 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.151 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime fără coadă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formular de descriere Semi-abrupt curgând; Semi-rotund
Tip dantură Tăietură dublă
Tăietură germană 2
Grad de fineţe medie
Acoperire bilateral
Tip produs Pile de atelier
Lăţime 16 mm
Înălţime 5 mm
Lungime fără coadă 150 mm
Standard DIN 7261
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 513200 150
EAN / GTIN 4009215017595
Număr producător 31521520
Producător/responsabil Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Semifabricatele sunt forjate şi şlefuite, fiind prelucrate cu ajutorul maşinilor speciale cu o dantură exactă de o densitate şi o adâncime uniformă. Pilele neconvexe au o formă a dinţilor corelată cu tipul de pilă.
Cu dantură elicoidală; cu vârf semi-teşit.

Aplicaţie:

Pile de calitate pentru întrebuinţare în ateliere, durabilitate ridicată şi rată înaltă de îndepărtare.

Standard:

DIN 7261 Forma E

Notă:

Modelul de pilă cu mâner este disponibil la Cod 513201.