Snímací páka, horizontální, sklon 20°, 0,06″, 0,0005″, hřídel 4/9,52 mm, s držákem

Artiklové číslo: 513-442-16T
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu 55,7 mm
Materiál pouzdra kov; plast
Ukazatel analogová
Rozsah měření min. -1,524 mm
Obal Bedna / krabice / box
Rozsah měření max. 1,524 mm
Měřicí síla min. 0,01 N
Měřicí síla max. 0,3 N
Upínací hřídel průměr 9,52 mm
Délka ramena snímače 23,5 mm
Norma výrobní norma
Vlastnost číselníkového úchylkoměru chráněné proti nárazu
Konstrukce číselník v poloze 20°
Dělení stupnice, analogová 0,001 mm
Otočný číselník ano
Jednotka odečet, analogová palce
Odečet 0,06 palec
Obsah sada
Druh produktu Dotyková páka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 513-442-16T
EAN / GTIN 4946368676562
Číslo výrobce 513-442-16T
L-číslo L40010 13217
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Toto pákové měřidlo vám nabízí následující výhody: Výrazně zvýšenou odolnost, citlivost měření a viditelnost. Neoslňující ploché hodinkové sklo, které umožňuje snadné čtení výsledků měření. Vylepšené umístění těsnicího O-kroužku, umožňuje snadné otáčení hodinového skla a zároveň chrání číselník před vniknutím prachu a oleje. Hodinové sklo s vícenásobnou vrstvou zabraňuje poškrábání, znečištění a oslňujícímu světlu.

Charakteristika:

  • Odchylka zobrazení v rozsahu prvních 2 ½ otáček: +/-0,0005”
  • Poznámky: Kompletní sada
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Velikost / rozměr: 0,127 X 0,08 X 0,06 M
  • H MPE (reverzní rozpětí): 0,0002”
  • L1: 19,9
  • Rozsah měření: 0,06
  • Merici nastavec:: Závit M 1,7 x 0,35
  • Měřicí síla: 0,01-0,3
  • Model s měřítkovým diskem: 0-15-0
  • MPE nad 1 1/2 otáčky: +/-0,0005”
  • MPE na jednu otáčku: +/-0,0005”
  • R MPE (opakovatelnost): +/-0,0002”
  • Dělení stupnice: 0,0005”
  • Typ: Kompletní sada
  • Palcová/metrická: Palce

Rozsah dodávky:

V krabičce s dříkem ∅ 3/8″ (9,52 mm) / 0,157″ (4 mm), ∅ 0,039″/0,079″/0,118″, tlačítkem, otočnou svorkou / upevňovací tyčí

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku