GO/NOT GO thread plug gauge / LD UN 1 3/16-12 - 2B

Nr art.: 512592
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO)
Rodzaj gwintu UNF
Liczba zwojów na cal 12
Pole tolerancji b
Poziom tolerancji (jakość) 2
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdzian trzpieniowy do gwintów
Długość całkowita 110 mm
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 2279 − 2299
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 512592
EAN / GTIN 4046122125005
Numer producenta 512592
Numer L L40130 4205
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

GO/NOT GO thread plug gauge / LD UN 1 3/16-12 - 2B

GO/NOT GO thread plug gauge
Dimension according DIN 2280
till major-Ø 40 mm