• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Mezní závitový kalibr UN 1 3/16-12 - 2B

Artiklové číslo: 512592
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh měrky Dobrý kalibr (GO); Kalibr na zmetky (NO-GO)
Druh závitu UNF
Chodů na palec 12
Toleranční pole b
Stupeň tolerance (kvalita) 2
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový mezní kalibr
Celková délka 110 mm
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN 2279 − 2299
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 512592
EAN / GTIN 4046122125005
Číslo výrobce 512592
L-číslo L40130 4205
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Zástrčka s dvojitým závitem / LD UN 1 3/16 - 12 - 2B. Zástrčka s dvojitým závitem. Velikost podle DIN 2280 na hlavníe - Ø 40 mm