GO/NOT GO thread plug gauge / M 6 tolerance 4H

Nr art.: 512256
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO)
Min. wymiar nominalny 6 mm
Maks. wymiar nominalny 6 mm
rodzaj gwintu M
Sprawdziany do gwintu UNF M6
Skok gwintu 1 mm
Średnica gwintu 6 mm
Pole tolerancji H
Poziom tolerancji (jakość) 4
Możliwość konfiguracji nie; nie
Rodzaj produktu Sprawdzian trzpieniowy do gwintów
Długość całkowita L 110 mm
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 2279 − 2299
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 512256
EAN / GTIN 4046122119677
Numer producenta 512256
Numer L L40130 918
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

GO/NOT GO thread plug gauge / M 6 tolerance 4H

GO/NOT GO thread plug gauge
Dimension according DIN 2280
till major-Ø 40 mm