Gevindtolerancedorn M 6 - 4H

Art.-nr.: 512256
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Læretype lære til afvisning (NO-GO); lære til godkendelse (GO)
Nominel dimension min. 6 mm
Nominel dimension maks. 6 mm
Type, gevind M
Gevind M6
Gevindstigning 1 mm
Gevinddiameter 6 mm
Tolerancefelt H
Toleranceniveau (kvalitet) 4
Konfigurerbar nej; nej
Produkttype gevindtolerancedorn
Længde i alt L 110 mm
Indhold enkelt del
Standard DIN 2279 − 2299
Materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 512256
EAN/GTIN 4046122119677
Producentnummer 512256
L-nummer L40130 918
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dobbelt gevind / M 6 tolerance 4H. Dobbelt gevind. Størrelse i henho til DIN 2280 til størree - Ø 40 mm