GO/NOT GO thread plug gauge / LD M 3 tolerance 6G

Nr art.: 512043
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO)
Min. wymiar nominalny 3 mm
Maks. wymiar nominalny 3 mm
Rodzaj gwintu M
Sprawdziany do gwintu UNF M3
Średnica gwintu 3 mm
Pole tolerancji g
Poziom tolerancji (jakość) 6
Możliwość konfiguracji nie; nie
Rodzaj produktu Sprawdzian trzpieniowy do gwintów
Zawartość część pojedyncza
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 512043
EAN / GTIN 4046122116348
Numer producenta 512043
Numer L L40130 300
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Popis:

Zástrčka s dvojitým závitem / LD M 3 tolerance 6G. Zástrčka s dvojitým závitem. Velikost podle DIN 2280 na hlavníe - Ø 40 mm