{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta šablone | kontrolno merilo NI V REDU (NO-GO); kontrolno merilo V REDU (GO) | |
| Nazivna dimenzija min. | 3 mm | |
| Nazivna dimenzija maks. | 3 mm | |
| Vrsta navoja | M | |
| Navoj | M3 | |
| Premer navoja | 3 mm | |
| Tolerančno polje | g | |
| Stopnja tolerance (kakovost) | 6 | |
| Možnost konfiguracije | ne; ne | |
| Vrsta izdelka | navojni kontrolni trni | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Material | jeklo |
| Številka izdelka | 512043 | |
| EAN/GTIN | 4046122116348 | |
| Številka proizvajalca | 512043 | |
| L-število | L40130 300 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |