GO thread plug gauge / GD M56x4 tolerance 6H

Nr art.: 511193
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Typ sprawdzianu Sprawdzian przechodni (GO)
rodzaj gwintu M
Sprawdziany do gwintu UNF M56
Skok gwintu 4 mm
Średnica gwintu 56 mm
Pole tolerancji H
Poziom tolerancji (jakość) 6
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdzian trzpieniowy do gwintów
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 511193
EAN / GTIN 4046122101566
Numer producenta 511193
Numer L L40130 40
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

GO thread plug gauge / GD M56x4 tolerance 6H

GO thread plug gauge
Dimensions according DIN 2281-1
above major-Ø 40 mm DIN 2281-2