{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de calibre | calibre passa (GO) | |
| Tipo de rosca | M | |
| Rosca | M56 | |
| Passo de rosca | 4 mm | |
| Diâmetro da rosca | 56 mm | |
| Campo de tolerância | H | |
| Grau de tolerância (qualidade) | 6 | |
| Configurabilidade | não | |
| Tipo de produto | calibre macho de rosca | |
| Índice | peça individual |
| Número do artigo | 511193 | |
| EAN/GTIN | 4046122101566 | |
| Número do fabricante | 511193 | |
| Número L | L40130 40 | |
| Fabricante/responsável | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |