Butle stalowe – uchwyt ścienny

Nr art.: 51114
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 51114
EAN / GTIN 4017976511146
Numer producenta 51114
Numer L L90080 1003
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Uchwyt ścienny na jedną butlę stalową o średnicy 140 mm. Konstrukcja z blachy stalowej, cynkowana ogniowo. Z zabezpieczeniem łańcuchowym i otworami do montażu na ścianie.

Cecha szcz.:

  • Całkowita szerokość (mm): 210
  • Całkowita głębokość (mm): 120
  • Całkowita wysokość (mm): 45
  • Liczba butelek (szt.): 1
  • Średnica butelki (mm): 140