Support mural

Réf.: 51114
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 51114
EAN / GTIN 4017976511146
Réf. fabricant 51114
Article hors catalogue L90080 1003
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Support mural pour 1 bouteille avec une diamètre de 140 mm. Construction en tôle profilée, zinguée. Avec chaîne de maintien et trous pour fixation murale.

Caractéristique(s):

  • Largeur totale (mm): 210
  • Profondeur totale (mm): 120
  • Hauteur totale (mm): 45
  • Quantité bouteille (pièce): 1
  • Diamètre de la bouteille (mm): 140