Sticle din oțel - suport de perete

Cod articol.: 51114
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 51114
EAN / GTIN 4017976511146
Număr producător 51114
L-Număr L90080 1003
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Pentru 1 sticlă Ø 140, 230 și 320 mm. Construcție din tablă de oțel, galvanizată la cald. Închidere cu lanț. Găuri pentru montare pe perete.

Caracteristică:

  • Lățimea totală (mm): 210
  • Adâncimea totală (mm): 120
  • Înălțime totală (mm): 45
  • Număr de sticle (bucăți): 1
  • Diametrul sticlei (mm): 140