2-punktowy precyzyjny przyrząd pomiarowy

Nr art.: 511-837
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
Numer artykułu 511-837
EAN / GTIN 4946368613260
Numer producenta 511-837
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

  • Te precyzyjne przyrządy pomiarowe z mikrometrami śrubowymi umożliwiają wykonywanie pomiarów bez konieczności wymiany wkładek pomiarowych.
  • Przyrządy pomiarowe oferują następujące korzyści: Duży skok tłoka zapewnia najwyższą dokładność. Punkty styku wykonane są z węglika spiekanego (obszar >18 mm), co gwarantuje wysoką trwałość i odporność na zużycie.
  • Duży, wydrążony uchwyt zmniejsza przepływ ciepła od operatora o 50%.
  • Szeroki zakres pomiarowy z podkładkami

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Dokładność: 2 µm
  • dokładność powtórzeń: 0,5 µm

W dostawie:

In a box with 2 sub-anvils, 2 spanner 200154