Dvoubodový vnitřní mikrometr, s mikrometrem, 16-24″, bez číselníkového měřidla

Artiklové číslo: 511-837
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 511-837
EAN / GTIN 4946368613260
Číslo výrobce 511-837
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

  • Tyto vnitřní mikrometry s mikrometry umožňují měření bez výměny měřicích vložek.
  • Měřicí přístroje nabízejí následující výhody: Dlouhý zdvih pístu zajišťuje maximální přesnost kontaktní body jsou vyrobeny z karbidu (>rozsah 18 mm), což zajišťuje vysokou odolnost a odolnost proti opotřebení.
  • Velká rukojeť s dutou texturou snižuje přenos tepla z obsluhy o 50 %.
  • Velký měřicí rozsah s sub-anvily

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogové
  • Přesnost: 2 µm
  • Přesnost opakování: 0,5 µm

Rozsah dodávky:

V jedné krabici, 2x sub-ambos, 2x nastavovací klíč 200154