2-punktowy precyzyjny miernik wewnętrzny

Nr art.: 511-725-20
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
Rodzaj produktu 2-point precision bore gauge

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 511-725-20
EAN / GTIN 4946368854984
Numer producenta 511-725-20
Numer L L40010 13807
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten zestaw 2-punktowych przyrządów pomiarowych do pomiarów wewnętrznych, wyposażony w automatyczne centrowanie za pomocą mostka centrującego, oferuje następujące zalety: Duży uchwyt o strukturze komorowej ogranicza przenoszenie ciepła od użytkownika o 50%. Wymienne podkładki (D=0,5 mm) służące do regulacji przyrządu pomiarowego są dostarczane w zestawie jako standardowe wyposażenie dodatkowe. Punkty styku z węglikiem spiekanym (> 18 mm) zapewniają wysoką trwałość i odporność na zużycie.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 511-725
  • Liczba głowic pomiarowych: 6
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Dokładność: 2 µm
  • Zakres pomiarowy: 160-250
  • Głębokość pomiaru: 250 mm
  • Nr. Czujnik zegarowy: 2109AB-10
  • wartość podziałki skali: 0,001 mm
  • Zakres mocowania punktu styku: 1,6 mm
  • dokładność powtórzeń: 0,5 µm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a box with bore gauge 511-705, dial indicator 2109AB-10, plastic cover for indicator 21DZA000, 6 anvils, 7 interchangeable washer