Dvoubodové vnitřní mikrometrické měřidlo, 160-250 mm, 0,001 mm

Artiklové číslo: 511-725-20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 511-725-20
EAN / GTIN 4946368854984
Číslo výrobce 511-725-20
L-číslo L40010 13807
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato dvoubodová souprava pro vnitřní měření s automatickým centrováním pomocí centrovacího můstku vám nabízí následující výhody: Velká rukojeť s dutou texturou snižuje přenos tepla od obsluhy o 50 %. Výměnné podložky (D=0,5 mm) pro nastavení měřidla jsou dodávány jako standardní příslušenství. Kontaktní body z karbidu wolframu (> 18 mm), zajišťují vysokou životnost a odolnost proti opotřebení.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 511-725
  • Počet měřicích hlavic: 6
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Přesnost: 2 µm
  • Rozsah měření: 160 - 250
  • Hloubka měření: 250 mm
  • Č. Číselníkový úchylkoměr: 2109AB-10
  • Dělení stupnice: 0,001 mm
  • Rozpětí kontaktního místa: 1,6 mm
  • Přesnost opakování: 0,5 µm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V krabici Včetně měřicího přístroje 511-705, měřicího přístroje 2109AB-10, plastového krytu pro měřicí přístroj 21DZA000, 6 kovadlinek, 7 vyměnitelných podložek

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku