2-punktowy precyzyjny miernik wewnętrzny

Nr art.: 511-204-20
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
Rodzaj produktu 2-point precision bore gauge

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 511-204-20
EAN / GTIN 4946368854694
Numer producenta 511-204-20
Numer L L40010 13818
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Wewnętrzne przyrządy pomiarowe z automatycznym centrowaniem za pomocą mostka centrującego oferują następujące zalety: Długi skok tłoka zapewnia niezwykłą precyzję. W zestawie standardowym znajdują się wymienne podkładki o grubości 0,5 mm, co pozwala na regulację w niewielkich krokach. Punkty styku wykonane z węglika spiekanego (> 18 mm) zapewniają wysoką trwałość. Duży uchwyt zmniejsza przenoszenie ciepła od użytkownika o 50%.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 511-204
  • Liczba głowic pomiarowych: 9
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Dokładność: 5 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,23 X 0,13 X 0,035 M
  • Zakres pomiarowy: 10-18,5
  • nacisk pomiarowy: ≤2
  • Głębokość pomiaru: 100 mm
  • Nr. Czujnik zegarowy: 2046AB
  • wartość podziałki skali: 0,01 mm
  • Zakres mocowania punktu styku: 0,6
  • dokładność powtórzeń: 2 µm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a box with bore gauge 511-201, dial indicator 2046AB, plastic cover for indicator 21DZA000, 9 anvils, 1 interchangeable washer