Calibre fino interno de 2 puntos Calibre de perforación, 10-18,5 mm, 0,01 mm

Número de artículo: 511-204-20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Embalaje Maletín
Indicación analógico/a
Valor de división de la escala 0,01 mm
Unidad de lectura milímetros
Contenido pieza única
Tipo de producto Instrumento de medición para interiores
Con reloj comparador
Precisión de repetición 2 µm
Valor de medición mín. 10 mm
Valor de medición máx. 18,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 511-204-20
EAN / GTIN 4946368854694
Número del fabricante 511-204-20
Número L L40010 13818
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los calibres internos de precisión con centrado automático mediante un puente de centrado, le ofrecen las siguientes ventajas: La larga carrera del pistón proporciona una precisión asombrosa. Las arandelas reemplazables de 0,5 mm de grosor se suministran como accesorios estándar, lo que permite realizar ajustes en pequeños incrementos. Los puntos de contacto son de metal duro (18 mm) y garantizan una gran durabilidad. El mango grande reduce la transferencia de calor del operario en un 50%.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 511-204
  • Número de cabezales de medición: 9
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Precisión: 5 µm
  • Tamaño / Dimensión: 0,23 X 0,13 X 0,035 M
  • Rango de medición.: 10 - 18,5
  • Fuerza de medición: ≤2
  • Profundidad de medición: 100 mm
  • N.° Reloj comparador: 2046AB
  • Valor de división de la escala: 0,01 mm
  • Envergadura del punto de contacto: 0,6
  • Precisión de repetición: 2 µm
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Volumen de suministro:

En una caja Incluye instrumento de medición 511-201, reloj comparador 2046AB, +C646:C678 Cubierta de plástico para reloj comparador 21DZA000, 9 yunques, 1 arandela distanciadora intercambiable

Productos adecuados