Pilniki płaskie, 250 mm

Nr art.: 510300 250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
163 sztuk w magazynie
  • Kształt: A
  • opis kształtu: płaski, zakończony tępo
  • norma: DIN 7261

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nacięcie 3
rodzaj nacięcia Prosty
Kształt A
opis kształtu płaski, zakończony tępo
powierzchnie pilnika 3
przekrój 25×6,3 mm
długość bez trzonu 250 mm
z uchwytem pilnika nie
norma DIN 7261
Rodzaj produktu Pilnik warsztatowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 510300 250
EAN / GTIN 4009215016840
Numer producenta 31122530

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty na pilniki są odkuwane, a następnie szlifowane. Na specjalnych maszynach wykonywane jest dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. Pilniki niebeczkowate posiadają kształt zębów, dopasowanych do danego rodzaju pilnika.
3 strony nacinane, zakończenie stępione.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:

DIN 7261, kształt A

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    długość bez trzonu (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka