Pilă lată 250 mm

Cod articol: 510300 250
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
814 livrabil imediat
  • Forma: A
  • Descrierea formei: plată, cu vârf teşit
  • Standard: DIN 7261

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Dantură 3
Tip dantură Fină
Forma A
Descrierea formei plată, cu vârf teşit
Suprafeţe pilire 3
Secţiune 25×6,3 mm
Lungime fără coadă 250 mm
Mâner pilă inclus nu
Standard DIN 7261
Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 510300 250
EAN / GTIN 4009215016840
Număr producător 31122530

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Semifabricatele sunt forjate şi şlefuite, fiind prelucrate cu ajutorul maşinilor speciale cu o dantură exactă de o densitate şi o adâncime uniformă. Pilele neconvexe au o formă a dinţilor corelată cu tipul de pilă.
3 laturi danturate; cu vârf teşit.

Aplicaţie:

Pile de calitate pentru întrebuinţare în ateliere, durabilitate ridicată şi rată înaltă de îndepărtare.

Standard:

DIN 7261 Forma A

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Lungime fără coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături