{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opis formy | Zakończenie tępe; płaskie | |
| Rodzaj nacięcia | Nacięcie podwójne | |
| Niemiecka klasa nacięcia | 2 | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Okładzina | Z trzech stron | |
| Seria | - | |
| Oznaczenie producenta | Flachfeile | |
| Opakowanie | luzem | |
| Rodzaj produktu | Pilnik warsztatowy | |
| Do materiału | stal | |
| Szerokość | 19 mm | |
| Wysokość | 5 mm | |
| Długość bez trzonu | 200 mm | |
| Norma | DIN 7261 | |
| Trzonek/uchwyt | Bez uchwytu / trzonka |
| Numer artykułu | 510210 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197571601 | |
| Numer producenta | 510210 200 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |