Plokščioji dildė 200 mm

Prekės Nr.: 510210 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 393 vnt. yra sandėlyje
  • Forma: A
  • Forma: plokščios, buku galu
  • Norma: DIN 7261

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įkartos 2
Forma A
Forma plokščios, buku galu
Dildės plotas 3
Skerspjūvis 19×5 mm
Ilgis be antgalio 200 mm
su dildės rankena ne
Norma DIN 7261
Produkto rūšis Dirbtuvėms skirta dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 510210 200
EAN / GTIN 4045197571601

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Neišgaubtos dildės būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.
3 pusės rantytos, buku galu.

Paskirtis:

Aukštos kokybės dildė darbui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

Standartas:

DIN 7261 forma A

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys