Plochý pilník 200

Č. pol.: 510210 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 393 kus/y s okamžitým dodaním
  • Tvar: A
  • Popis tvaru: plochý, tupý výbeh
  • Norma: DIN 7261

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Sek 2
Tvar A
Popis tvaru plochý, tupý výbeh
Plochy pilníkovania 3
Prierez 19×5 mm
Dĺžka bez pántu 200 mm
vrát. rukoväti držadla nie
Norma DIN 7261
Druh produktu Dielenský pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 510210 200
EAN/GTIN 4045197571601

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 

Popis

Prevedenie:

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. Ploché pilníky majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.
3 strany vyrezávané; tupé.

Použitie:

Kvalitný pilník pre dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom pri pilovaní.

Norma:

DIN 7261 tvar A

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely