Rozwiertak pełnowęglikowy BAYO T-REAM, skręcany w lewo, do otworów przelotowych

Nr art.: 5100055
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Phillips bit

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5100055
EAN / GTIN 7291075187489
Numer producenta 5100055
Numer L L24220 181

Opis

Opis:

  • Rozwiertak BAYO T-REAM z wymienną głowicą, do otworów przelotowych, z szybkowymiennym mechanizmem bagnetowym do obróbki HSC, średnica krawędzi skrawającej (DC): 25 mm, długość krawędzi tnącej (L): 12,9 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 8

Cecha szcz.:

  • Średnica ostrza (DC) 25 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Długość krawędzi tnącej (L) 12,9 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 8
  • Kąt skrętu (FHA) 20 stopni
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru gniazda (SSC) BN8