RM-BN8-25.000-H7LB IC908 Rychlovýměnné vystružovací hlavice s levou drážkou z plného karbidu pro vysokorychlostní vystružování průchozích otvorů

Č. pol.: 5100055
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Výstružník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5100055
EAN/GTIN 7291075187489
Číslo výrobcu 5100055
Číslo L L24220 181

Popis

Popis:

Výstružníky s výměnnou hlavou, průměr břitu (DC) 25 mm, délka břitu (L) 12,9 mm, počet břitů (NOF) 8

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 12.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 20 Stupne
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN8