Koła z oponami pneumatycznymi

Nr art.: 5098
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Typ rolek Koła skrętne
Sposób mocowania przykręcane
Wysokość 190 mm
Rodzaj produktu Promień
Średnica zewnętrzna koła/rolki 150 mm
Szerokość koła/rolki 30 mm
Materiał koła/rolki Opony pneumatyczne
Kolor ogumienia szary
Materiał felgi z blachy stalowej
Zakres zastosowania wózki transportowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5098
EAN / GTIN 4017976350981
Numer producenta 5098
Numer L L90080 1158
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Dodatkowa opłata za koła z oponami pneumatycznymi do wózków ze stali nierdzewnej. Ø koła x szerokość: 150 x 30 mm. Zwiększenie wysokości kondygnacji o 20 mm.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar koła (mm): 150 × 30
  • Opony: powietrze
  • Wskazówka: do wózków ze stali nierdzewnej