Roți cu anvelope pneumatice

Cod articol.: 5098
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tipul de rolă Role de ghidare
Tip de fixare înşurubat
Înălţimea constructivă 190 mm
Tip produs Roată
Diametru exterior roată/rolă 150 mm
Lățime roată/rolă 30 mm
Material roată/rolă Echipare cu anvelope
Culoare anvelopă gri
Material jantă tablă de oţel
Domeniu de utilizare cărucior pentru transport

Identificare și clasificare

Cod articol 5098
EAN / GTIN 4017976350981
Număr producător 5098
L-Număr L90080 1158
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Ø x lățime roată: 150 x 30 mm. Creșterea înălțimii etajelor + 20 mm.

Caracteristică:

  • Dimensiunea roților (mm): 150 x 30
  • Anvelope: aer
  • Notă: pentru cărucior din oțel inoxidabil