Roues gonflables

Réf.: 5098
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de roulette roulettes directrices
Type de fixation vissage
Hauteur 190 mm
Type de produit roue
Diamètre extérieur roue/roulette 150 mm
Largeur roue/roulette 30 mm
Matériau roue/roulette bandage pneumatique
Couleur bandage gris
Matériau jante tôles d’acier
Domaine d’utilisation chariots de transport

Identification et classification

Référence article 5098
EAN / GTIN 4017976350981
Réf. fabricant 5098
Article hors catalogue L90080 1158
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Ø x lățime roată: 150 x 30 mm. Creșterea înălțimii etajelor + 20 mm.

Caracteristică:

  • Dimensiunea roților (mm): 150 x 30
  • Anvelope: aer
  • Notă: pentru cărucior din oțel inoxidabil