Momentový klíč MANOSKOP č. 730 Rychlé měření š. 350-1750in lb Wkz.Aufn. Délka 14 x 18 mm. 455 mm

Artiklové číslo: 50584020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Tvar konektoru Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Ukazatel analogová
Měrná jednotka krouticího momentu Nm; lbf in
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 4 %
Dělení stupnice 1 dílek 5 Nm
Směr utahování Vpravo/vlevo
Celková délka L 455 mm
Hmotnost celkem 1 216 g
Zkušební protokol výrobce ano
Upínač nástrčného nástroje 14×18 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Krouticí moment min., Nm 40
Krouticí moment min., lbf in 350
Maximální krouticí moment, Nm 200
Maximální krouticí moment, lbf in 1 750
Funkce QuickRelease/rychloupínání ano
Měrná jednotka dělení stupnice Nm
Jednotky krouticího momentu Nm; lbf in
Feedback s vypínáním
Druh produktu Momentové klíče
Měřicí technika mechanický
Norma DIN EN ISO 6789-2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 50584020
EAN / GTIN 4018754269006
Číslo výrobce 50584020
L-číslo L60010 5958
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Nastavení blesku pomocí snadno ovladatelné upínací páčky v rukojeti.
  • Efektivní. Není nutné vynulování na ″0″, protože měřicí prvek je zatížen pouze během procesu utahování.
  • Ergonomicky tvarovaný protiskluzový nastavovací prvek s prohlubní pro palec a optimalizovanou kulovou rukojetí pro práci bez únavy.
  • Uvolňovací momentový klíč s držákem pro výměnné nástrčné nástroje, dvojitá signalizace zastavení (hmatová a zvuková), utahování levou rukou otočením nástrčných nástrojů dokola.
  • S kalibračním certifikátem, odchylka zobrazení ± 4 %.
Vlastnosti::
  • Spouštění pomocí signálu dvojitého zastavení
  • Není nutné resetovat na ″0″
  • měřicí prvek je zatížen pouze během procesu utahování.
  • S držákem pro výměnné zaváděcí nástroje
  • s bezpečnostním zámkem QuickRelease
  • Nastavení blesku pomocí snadno ovladatelné upínací páčky v rukojeti
  • Protiskluzový nastavovací prvek s prohlubní pro palec pro rychlé nastavení točivého momentu
  • Dvojitá stupnice N-m/in-lb
  • Utahování levou rukou obráceným zasouvacím nástrojem
  • Vypínací mechanismus necitlivý na další a protizatížení (max. Do limitu měřicího rozsahu momentového klíče)
  • Kalibrace pomocí kalibračního přístroje perfectControl® č. 7791, č. 7794 nebo kalibračního systému č. 7706
  • Jednoduché nastavení zvenčí pomocí 2 seřizovacích šroubů bez nutnosti demontáže
  • S 2složkovou rukojetí
  • Kalibrační certifikát dle DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchylka zobrazení ±4 %

Charakteristika:

  • Vel.: a/20
  • Výška mm (h): 23 mm
  • Délka mm (L): 455 mm
  • LF: 435 mm
  • Rozsah měření v lb: 350-1750 in-lb
  • Rozsah měření N-m: 40-200 N·m.
  • Rozdělení stupnice [E1]: 5 N·m
  • Rozdělení stupnice [E2]: 50 in-lb
  • SF: 25 mm
  • Velikost držáku nástroje [inside4kt]: 14 x 18 mm
  • Hmotnost: 1216g
  • Šířka mm (b): 28 mm