• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Momentový klíč MANOSKOP č. 730 Rychlý rozsah měření 17,5-87,5in lb Wkz.Aufn. Délka 9 x 12 mm. 179 mm

Č. pol.: 50584001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Séria MANOSKOP®
Celková dĺžka L 179 mm
Upínač pre nástrčný nástroj 9×12 mm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 50584001
EAN/GTIN 4018754292677
Číslo výrobcu 50584001
Číslo L L60010 6525
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Spúšťanie pomocou signálu dvojitého zastavenia
  • Nie je potrebný žiadny reset na ″0″
  • merací prvok je zaťažený len počas procesu uťahovania
  • S držiakom na vymeniteľné vkladacie nástroje
  • Protišmykový nastavovací prvok s priehlbinou pre palec na rýchle nastavenie krútiaceho momentu
  • Uťahovanie ľavou rukou obrátením vkladacích nástrojov
  • Zakopačný mechanizmus necitlivý na ďalšie zaťaženie a zaťaženie počítadla (max. Do limitu meracieho rozsahu momentového kľúča)
  • Kalibrácia pomocou kalibračného zariadenia perfectControl® č. 7791, č. 7794 alebo kalibračného systému č. 7706
  • Jednoduché nastavenie zvonku pomocou 2 nastavovacích skrutiek bez demontáže
  • S 2-zložkovým držadlom
  • Kalibračný certifikát podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchýlka zobrazenia ± 4 %

Charakteristika:

  • veľ.: a/2-1
  • Výška mm (h): 23,6 mm
  • Dĺžka mm (L): 179 mm
  • LF: 157,2 mm
  • Rozsah merania v lb: 17,5-87,5 in-lb
  • Delenie stupnice [E1]: 2,5 in-lb
  • SF: 17,5 mm
  • Veľkosť držiaka nástroja [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • Hmotnosť: 315g
  • šírka mm (b): 27,5 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "MANOSKOP®" Zobraziť všetky