{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | luzem | |
| Typ sprawdzianu | Sprawdzian przechodni (GO) | |
| rodzaj gwintu | MF | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M32 | |
| Skok gwintu | 1,5 mm | |
| Średnica gwintu | 32 mm | |
| Pole tolerancji | g | |
| Poziom tolerancji (jakość) | 8 | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Rodzaj produktu | Sprawdzianów pierścieniowych do gwintów | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 504886 | |
| EAN / GTIN | 4046122531738 | |
| Numer producenta | 504886 | |
| Numer L | L40130 4053 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |