Bague entre MF-EL 32x1,5 - 8g

Réf.: 504886
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Emballage En vrac
Type de jauge calibre ENTRE (GO)
Type de filetage MF
Filetage M32
Pas de filetage 1,5 mm
Diamètre de filetage 32 mm
Plage de tolérance g
Degré de tolérance (qualité) 8
Configurable non
Type de produit bagues filetées
Sommaire pièce unique
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 504886
EAN / GTIN 4046122531738
Réf. fabricant 504886
Article hors catalogue L40130 4053
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Bague entre / GR M32x1,5 tolérance 8g à DIN EN 60423. Bague entre . Dimensions selon DIN 2285-1