Fixed castors

Nr art.: 50418
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu rolka
Szerokość 40 mm
Średnica ⌀ 50 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50418
EAN / GTIN 4031405504189
Numer producenta 050418
Numer L L90110 1168
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • 1 zestaw = 2 sztuki
  • Ø50mm
  • Do samodzielnego montażu

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 40mm
  • Długość: 90 mm
  • Materiał: aluminium, tworzywo sztuczne, stal ocynkowana
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Średnica rolki: 50mm