Ruote fisse

Codice art.: 50418
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Rotolo
Larghezza 40 mm
Diametro ⌀ 50 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 50418
EAN / GTIN 4031405504189
Codice del produttore 050418
Numero-L L90110 1168
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • 1 kit = 2 pezzi
  • Ø 50 mm
  • Per l'autoassemblaggio

Proprietà:

  • Larghezza: 40 mm
  • Lunghezza: 90 mm
  • Materiale: Alluminio, plastica, acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Diametro rullo: 50 mm