Retrofit set clip-step for platform ladder folding 7 steps

Nr art.: 50262
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 50262
EAN / GTIN 4031405502628
Numer producenta 050262
Numer L L90110 999
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Spełnij podwyższone wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy i zapewnij optymalną antypoślizgowość, bezpieczne stopnie i wygodne stanie na naszych drabinach
  • Wspornik stopnia z tektury falistej jest mocowany zatrzaskowo na całej powierzchni stopnia i jest dokładnie dopasowany oraz można go ponownie zdjąć, nie pozostawiając śladów i nie uszkadzając drabiny
  • Zestaw nadaje się również do mostkowania nr art. 303404

Cecha szcz.:

  • Ilość podkładek pod stopy w zestawie: 6
  • Szerokość: 85mm
  • Wysokość: 23 mm
  • Długość: 598 mm
  • Materiał: tworzywo sztuczne
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Antypoślizgowość: krok zatrzaskowy
  • Zestaw do drabin o liczbie stopni: 7
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm