Kit de modernizare clip-step pentru scara de platformă pliabilă 7 trepte

Cod articol.: 50262
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 50262
EAN / GTIN 4031405502628
Număr producător 050262
L-Număr L90110 999
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Satisfaceți cerințele sporite privind siguranța la locul de muncă și asigurați o rezistență optimizată la alunecare, pedalare sigură și poziție confortabilă pe scările noastre de trepte
  • Suportul pentru trepte din plastic ondulat este fixat pe treaptă pe întreaga suprafață și precis pentru a se potrivi. Poate fi îndepărtat fără a lăsa reziduuri, fără a deteriora scara
  • Set potrivit și pentru stocul de punte nr. 303404

Caracteristică:

  • Numărul de suporturi pentru picioare din set: 6
  • Lăţime: 85 mm
  • Înălţime: 23 mm
  • Lungime: 598 mm
  • Material: Plastic
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Anti-alunecare: Clip-pas
  • Set pentru scări cu număr de trepte: 7
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm