14500 Li-Ion direct USB rechargeable battery 3.6 V / 880 mAh

Nr art.: 502595
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 502595
EAN / GTIN 4058205028400
Numer producenta 502595
Numer L L01700 67
Producent/osoba odpowiedzialna Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Opis:

18650 Li-Ion direct USB rechargeable battery 3.6 V / 2500 mAh / 9 Wh. Weight: 47 g (1.66 oz). Height: 70 mm (2.76 in). Diameter 18.6 mm (0.73 in). Charging time: 360 min. App. 500 charging cycles. Usable with ML6, H8R, MH10, iA6R, iH11R, iH6R, iH8R, MT10, MH11, NEO10R, P6R Core, P6R Core QC, P6R Signature, P6R Work, P7R SE, PL6, PL6S, Solidline SH6R, Solidline ST6R, Solidline ST7R, Solidline ST8R.