Baterie de rezervă Li-Ion 18650 micro USB, 3,6 V, 2500 mAh

Cod articol.: 502595
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 502595
EAN / GTIN 4058205028400
Număr producător 502595
L-Număr L01700 67
Producător/responsabil Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descriere

Descriere:

Această baterie puternică Li-ion 18650 de 3,6 V, 2500 mAh și 9 Wh se încarcă complet în 360 de minute (aproximativ 500 de cicluri de încărcare) și este deosebit de comodă datorită interfeței micro USB integrate cu indicator de nivel de încărcare. Datorită dimensiunilor compacte și greutății reduse (46 g), este foarte potrivit ca baterie de rezervă, de exemplu pentru situații de urgență sau utilizări îndelungate. Înălţime: 70 mm. Diametru: 18,6 mm. Potrivit pentru lanterne Ledlenser cu baterie 18650, de exemplu pentru ML6, H8R, MH10, iA6R, iH11R, iH6R, iH8R, MT10, MH11, NEO10R, P6R Core, P6R Core QC, P6R Signature, P6R Work, P7R SE, PL6, PL6S, Solidline SH6R, Solidline ST6R, Solidline ST7R, Solidline ST8R