Platform stairs, with double-sided access, with spring-loaded castors, grooved aluminium 4 steps

Nr art.: 50204
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 50204
EAN / GTIN 4031405502048
Numer producenta 050204
Numer L L90110 96
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowe schody platformowe dostępne z obu stron
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Stopnie o głębokości 200 mm
  • Przestronna platforma (600 x 800 mm)
  • Poręcze po obu stronach oraz poręcze kolanowe i podnóżkowe zapewniające bezpieczne stanie (wysokość: 1000 mm)
  • Cztery samoblokujące kółka skrętne Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcami
  • Łatwy w montażu (wysyłany zdemontowany)
  • Zgodnie z normą DIN EN 131-7 poręcze są opcjonalne w przypadku drabin platformowych o kącie wspinania ≥60°
  • Dostępne w różnych wersjach ze stopniami i platformami
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 3000 mm
  • Szerokość podstawy: 820 mm
  • Długość podstawy: 1790 mm
  • Wysokość: 1960 mm
  • Szerokość pręta: 24 mm
  • Wysokość otworu: 57 mm
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Nachylenie: 60°
  • Górna szerokość zewnętrzna: 682 mm
  • Szerokość platformy: 600 mm
  • Wysokość podestu: 960 mm
  • Długość platformy: 800 mm
  • Średnica rolki: 125mm
  • Klasa antypoślizgowości: R9
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Pokrycie stopnia/platformy: aluminium ryflowane
  • Rozstaw stopni/szczebli: 240 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 2x4 stopnie
  • Głębokość stopnia/szczebla: 200 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dolna szerokość zewnętrzna: 835 mm