Platforma de pași de acces pe două fețe cu role de primăvară din aluminiu canelat 4 pași

Cod articol.: 50204
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 50204
EAN / GTIN 4031405502048
Număr producător 050204
L-Număr L90110 96
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară cu platformă din aluminiu cu două fețe
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • trepte adânci de 200 mm
  • Platformă spațioasă (600 x 800 mm)
  • Balustrade cu două fețe și benzi pentru genunchi și picioare pentru o poziție sigură (înălțime: 1.000 mm)
  • Patru role pivotante cu autoblocare Ø 125 mm, dintre care 2 cu frână
  • Asamblare ușoară (dezasamblată)
  • Balustradele sunt opționale în conformitate cu din EN 131-7 pe treptele scărilor cu platformă cu un unghi de urcare ≥ 60°
  • Disponibil într-o varietate de versiuni pe niveluri și platforme
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 3000 mm
  • Lățimea suprafeței de bază: 820 mm
  • Lungimea suprafeței de bază: 1790 mm
  • Înălţime: 1960 mm
  • Lățime coloană: 24 mm
  • Înălțimea coloanei: 57 mm
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înclinare: 60 °
  • Lățime exterioară superioară: 682 mm
  • Lățime platformă: 600 mm
  • Înălțime platformă: 960 mm
  • Lungime platformă: 800 mm
  • Diametru rolă: 125 mm
  • Clasa antiderapantă: R9
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Acoperirea treptei/platformei: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Spațiere treaptă/treaptă: 240 mm
  • Număr de trepte/trepte: 2x4 pași
  • Adâncime treaptă/treaptă: 200 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Lățime exterioară inferioară: 835 mm