Wózek ze stali nierdzewnej

Nr art.: 5019
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 2
Materiał uchwytu stal stopowa
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej stal stopowa
Szerokość powierzchni ładunkowej 600 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 1 000 mm
Nośność na powierzchnię ładunkową 80
Szerokość użytkowa 600 mm
Głębokość użytkowa 1 000 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Norma EN 1757
Materiał stal stopowa
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 150
Szerokość łącznie Bg 670 mm
Głębokość całkowita Tg 1 070 mm
Wysokość całkowita Hg 950 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5019
EAN / GTIN 4017976150192
Numer producenta 5019
Numer L L90080 445
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Wózek ze stali nierdzewnej z rączkami przesuwnymi z CNS (stali chromowo-niklowej) oraz 3 tłoczonymi półkami z CS (stali chromowej) z obwodową krawędzią, wyłożonymi materiałem wygłuszającym. Nośność na piętro: 80 kg. 4 koła skrętne z oponami z TPE, elastyczne i płynnie poruszające się, niepozostawiające śladów. Piasta na łożyskach rolkowych, 2 koła skrętne z blokadą; kółka nierdzewne zgodne z normą DIN 18867 część 8. Aby zapobiec poważnym uszkodzeniom, należy stosować narożniki ochronne i rolki odbijające. Dostawa w częściach, łatwy montaż we własnym zakresie.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 150
  • Wysokość kondygnacji (mm): 230, 540, 850
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1000
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 600
  • Długość całkowita (mm): 1070
  • Całkowita szerokość (mm): 670
  • Całkowita wysokość (mm): 950
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32