Vogn i rustfrit stål

Art.-nr.: 5019
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Med skubbegreb ja
Antal greb 2
Materiale, greb specialstål
Med læsseflade ja
Materiale, ladeflade specialstål
Bredde, læsseflade 600 mm
Dybde, læsseflade 1.000 mm
Bæreevne pr. lasteoverflade 80
Nyttebredde 600 mm
Nyttedybde 1.000 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 32 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Belægning, uden profil ja
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype transportvogn
Standard EN 1757
Materiale specialstål
Konstruktionsudførelse stålrørskonstruktion
Bæreevne, maks. 150
Bredde i alt Bg 670 mm
Dybde, i alt Tg 1.070 mm
Højde i alt Hg 950 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5019
EAN/GTIN 4017976150192
Producentnummer 5019
L-nummer L90080 445
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Vogn i rustfrit stål med rørformede skubbestænger af CNS (krom-nikkel-stål) og 3 dybtrukne hylder af CS (kromstål) med kant hele vejen rundt, lydabsorberende foring. Belastningskapacitet pr. hylde 80 kg. 4 drejelige hjul med TPE-dæk, elastiske og letløbende, mærker ikke. Nav med kuglelejer, 2 drejelige hjul med bremse Rustfrie hjul i henhold til DIN 18867 del 8. Med kantbeskyttelseshjørner og deflektorhjul for at forhindre alvorlige skader. Adskilt levering, nem selvmontering.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 150
  • Hyldehøjder (mm): 230, 540, 850
  • Effektiv længde (mm): 1000
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 600
  • længde i alt (mm): 1070
  • Samlet bredde (mm): 670
  • Samlet højde (mm): 950
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32