{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| S potisnim ročajem | da | |
| Število ročajev | 2 | |
| Kovinski ročaj | plemenito jeklo | |
| Z nakladalno površino | da | |
| Material, nakladalna površina | plemenito jeklo | |
| Širina nakladalne površine | 600 mm | |
| Globina nakladalne površine | 1.000 mm | |
| Nosilnost na nakladalno površino | 80 | |
| Uporabna širina | 600 mm | |
| Uporabna globina | 1.000 mm | |
| Vrsta kolesa | Kolo za zavijanje | |
| Parkirna zavora, Kolo za zavijanje | Da | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 4 kos | |
| Skupno število koles/kolesc | 4 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 125 mm | |
| Širina kolesa/valja | 32 mm | |
| Material, kolesce/valj | TPE | |
| Tekalna površina ne pušča sledi | Da | |
| Področje uporabe | Transportni voziček | |
| Vrsta izdelka | transportni voziček | |
| Standard | EN 1757 | |
| Material | plemenito jeklo | |
| Konstrukcijska izvedba | konstrukcija iz jeklene cevi | |
| Nosilnost maks. | 150 | |
| Skupna širina Bg | 670 mm | |
| Celotna globina Tg | 1.070 mm | |
| Celotna višina Hg | 950 mm | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 5019 | |
| EAN/GTIN | 4017976150192 | |
| Številka proizvajalca | 5019 | |
| L-število | L90080 445 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |