Work stand with handrail 2 steps

Nr art.: 50178
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50178
EAN / GTIN 4031405501782
Numer producenta 050178
Numer L L90110 316
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Stopień montażowy aluminiowy
  • Szczególnie stabilna konstrukcja wykonana z prostokątnych słupków rurowych
  • Stopnie o głębokości 200 mm z przetłoczeniami zapewniającymi bezpieczne oparcie
  • Górny bieżnik: 510 x 300 mm
  • Buty z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
  • Łatwy w montażu (wysyłany zdemontowany)
  • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki jednostronnej poręczy (wysokość 600 mm). Jest on dołączony luzem i można go łatwo przykręcić (standardowe otwory po prawej stronie)
  • Załaduj maks. 300 kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 2400 mm
  • Szerokość podstawy: 570 mm
  • Długość podstawy: 550 mm
  • Wysokość otworu: 59 mm
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 300 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Szerokość bieżnika górnego: 510 mm
  • Głębokość bieżnika górnego: 300 mm
  • Wysokość platformy: 400 mm
  • Klasa antypoślizgowości: R9
  • Pokrycie stopnia/platformy: aluminium ryflowane
  • Liczba stopni/szczebli: 2 stopnie
  • Wersja krokowa: kroki