Montažna stopnica z ograjo 2 stopnici

Št. art.: 50178
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 50178
EAN/GTIN 4031405501782
Številka proizvajalca 050178
L-število L90110 316
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminijasta montažna stopnica
  • Izjemno stabilna konstrukcija iz pravokotnih cevnih rezov
  • 200 mm globoki koraki z valovitostjo za varno stojalo
  • Zgornji del profila: 510 x 300 mm
  • Nedrseči plastični čevlji
  • Enostavno sestavljanje (razstavljeno)
  • Povečana varnost zaradi enostranskega oprijema (višina: 600 mm). Dobavljeno je ohlapno in ga je mogoče enostavno priviti (standardno izvrtine na desni strani)
  • Nosilnost največ 300 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 2400 mm
  • Širina osnovnega območja: 570 mm
  • Dolžina osnovne površine: 550 mm
  • Višina stebra: 59 mm
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 300 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Širina zgornjega profila: 510 mm
  • Zgornja globina profila: 300 mm
  • Višina ploščadi 400 mm
  • Razred proti zdrsu: R9
  • Pokrivanje stopnic/ploščadi: Aluminij naguban
  • Število korakov/prečk: 2 stopenj
  • Izvedba koraka: Etape